Kábel, vezeték - NHXMH-J 3x1,5 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT50205 - Z_891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - poliolefin
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1117 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50205
Gyártói cikkszám
Z_891
Gyártói típuskód
NHXMH-J 3x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
poliolefin
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Nem
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
9 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V