Kábel, vezeték - NHXMH-J 3x10 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT91193 - 01903033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Erek száma - 3
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91193
Gyártói cikkszám
01903033
Gyártói típuskód
NHXMH-J 3x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Erek száma:
3
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NHXMH-J 3x 10 Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V 3x 10mm2