Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXMH-J 3x6 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT92482 - 01903029

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXMH-J 3x6 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT92482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 3

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92482

Gyártói cikkszám

01903029

Gyártói típuskód

NHXMH-J 3x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

3

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NHXMH-J 3x 6 Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V 3x 6mm2