Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXMH-J 5x16 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT54288 - NHXMH-J 300/500V 5x16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXMH-J 5x16 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték GT54288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 5

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - poliolefin

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1590 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54288

Gyártói cikkszám

NHXMH-J 300/500V 5x16

Gyártói típuskód

NHXMH-J 5x16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

5

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

poliolefin

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Igen

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NHXMH-J 5x16 Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V