Kábel, vezeték - NHXMH-J 5x2,5 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték G71880 - Z_892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 5
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - poliolefin
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1590 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71880
Gyártói cikkszám
Z_892
Gyártói típuskód
NHXMH-J 5x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
5
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
poliolefin
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
300 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Nem
Érjelölés:
szín
Védővezetővel:
Igen
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
11 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V