MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NHXMH-J 5x25 Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V GT51366 - NHXMH-J 300/500V 5x25

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NHXMH-J 5x25  Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V GT51366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51366

Gyártói cikkszám

NHXMH-J 300/500V 5x25

Gyártói típuskód

NHXMH-J 300/500V 5x25

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NHXMH-J 5x25 Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V