Kábel, vezeték - NHXMH-O 2x 2,5 Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V 2x 2,5 mm2 GT71756 - NHXMH-O 300/500V 2x 2,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71756
Gyártói cikkszám
NHXMH-O 300/500V 2x 2,5
Gyártói típuskód
NHXMH-O 300/500V 2x 2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; NHXMH-O 2x 2,5 Műa szig rézvezeték halogénm. 300/500V 2x 2,5 mm2