Kábel, vezeték - NHXMH-O 2x2,5 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték SN126582 - NHXMH-O 300/500V 2x 2,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126582
Gyártói cikkszám
NHXMH-O 300/500V 2x 2,5
Gyártói típuskód
NHXMH-O 2x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
500 V
NHXMH-O 2x2,5 300/500V Halogénmentes tömör réz erű tömlővezeték