Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x10 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT11184 - 050172

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x10 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT11184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 1800 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1937 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11184

Gyártói cikkszám

050172

Gyártói típuskód

NSGAFöu 1x10 1.8/3kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

1800 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Külső átmérő (megközelítőleg):

10 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Névleges feszültség U:

3000 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSGAFöu 1,8/3kV 1x 10 Gumikábel 1,8/3kV 1 x 10mm2