Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x16 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT27029 - NSGA_16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27029
Gyártói cikkszám
NSGA_16
Gyártói típuskód
NSGAFöu 1x16 1.8/3kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSGAFöu 1x 16 1,8/3kV Gumikábel