Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x185 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT32732 - 446112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32732
Gyártói cikkszám
446112
Gyártói típuskód
NSGAFöu 1x185 1.8/3kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSGAFöu 1x185 1,8/3kV Gumikábel