Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x2.5 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT11182 - 446100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11182
Gyártói cikkszám
446100
Gyártói típuskód
NSGAFöu 1x2.5 1.8/3kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
1800 V
Vezető felület:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - polikloroprén (PCP)
Külső átmérő (megközelítőleg):
7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Névleges feszültség U:
3000 V