Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x240 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető G41333 - 050246

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x240 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető G41333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41333

Gyártói cikkszám

050246

Gyártói típuskód

NSGAFöu 1x240 1.8/3kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

1800 V

Vezető felület:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Külső átmérő (megközelítőleg):

28 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Névleges feszültség U:

3000 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSGAFöu 1x240 1,8/3kV Gumikábel