Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x25 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT24149 - 446106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24149
Gyártói cikkszám
446106
Gyártói típuskód
NSGAFöu 1x25 1.8/3kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSGAFöu 1x 25 1,8/3kV Gumikábel