Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x4 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT02395 - 446101

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x4 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT02395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 1800 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02395

Gyártói cikkszám

446101

Gyártói típuskód

NSGAFöu 1x4 1.8/3kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

1800 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Névleges feszültség U:

3000 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSGAFöu 1x 4 1,8/3kV Gumikábel