Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x50 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető G42049 - 446104

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x50 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető G42049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 1800 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42049

Gyártói cikkszám

446104

Gyártói típuskód

NSGAFöu 1x50 1.8/3kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

1800 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Névleges feszültség U:

3000 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSGAFöu 1x 50 1,8/3kV Gumikábel