Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x6 [100m] 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT11183 - 446102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 1800 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11183
Gyártói cikkszám
446102
Gyártói típuskód
NSGAFöu 1x6 [100m] 1.8/3kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
1800 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - polikloroprén (PCP)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Névleges feszültség U:
3000 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSGAFöu 1x 6 1,8/3kV Gumikábel