Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x95 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT27032 - 446107

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSGAFöu 1x95 1.8/3kV Különösen hajlékony rövidzárlatbiztos gumikábel, sodrott ónozott rézvezető GT27032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27032

Gyártói cikkszám

446107

Gyártói típuskód

NSGAFöu 1x95 1.8/3kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSGAFöu 1x 95 1,8/3kV Gumikábel