Kábel, vezeték - NSHTöu-J 4x10 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló G41226 - NSHTöu-J 0,6/1kV 4x10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Torzióvédelem - Igen
Köpeny színe - sárga
Erek száma - 4
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -35-50 °C
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41226
Gyártói cikkszám
NSHTöu-J 0,6/1kV 4x10
Gyártói típuskód
NSHTöu-J 4x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Torzióvédelem:
Igen
Köpeny színe:
sárga
Erek száma:
4
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-35-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-45-50 °C
Érjelölés:
szín
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; NSHTöu-J 4x10 Darukábel 0,6/1kV 4 x 10mm2 fekete