Kábel, vezeték - NSHTöu-J 4x16 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló G70143 - 444201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Torzióvédelem - Igen
Köpeny színe - sárga
Erek száma - 4
Külső átmérő (megközelítőleg) - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70143
Gyártói cikkszám
444201
Gyártói típuskód
NSHTöu-J 4x16
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Torzióvédelem:
Igen
Köpeny színe:
sárga
Erek száma:
4
Külső átmérő (megközelítőleg):
26 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-35-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-45-50 °C
Érjelölés:
szín
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; NSHTöu-J 4x16 Darukábel 0,6/1kV