Kábel, vezeték - NSHTöuK-J 12x1,5 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló G08322 - 444325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 6 kV
Torzióvédelem - Igen
Köpeny színe - fekete
Erek száma - 12
Külső átmérő (megközelítőleg) - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08322
Gyártói cikkszám
444325
Gyártói típuskód
NSHTöuK-J 12x1.5
Névleges feszültség U0:
6 kV
Torzióvédelem:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Erek száma:
12
Külső átmérő (megközelítőleg):
19 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-35-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-45-50 °C
Érjelölés:
szín
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; NSHTöuK-J 12x 1,5 0,6/1kV Darukábel fekete