Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NSHTöuK-J 4x1,5 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló GT13086 - 444299

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSHTöuK-J 4x1,5 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló GT13086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teherhordó erősítés - egyéb

  • Védővezetővel - Igen

  • Torzióvédelem - Igen

  • Köpeny színe - fekete

  • Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -35-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13086

Gyártói cikkszám

444299

Gyártói típuskód

NSHTöuK-J 4x1.5

Teherhordó erősítés:

egyéb

Védővezetővel:

Igen

Torzióvédelem:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-35-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; NSHTöuK-J 4x 1,5 0,6/1kV Darukábel