Kábel, vezeték - NSHTöuK-J 4x4 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló G67172 - 444301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Torzióvédelem - Igen
Köpeny színe - fekete
Erek száma - 4
Külső átmérő (megközelítőleg) - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67172
Gyártói cikkszám
444301
Gyártói típuskód
NSHTöuK-J 4x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Torzióvédelem:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Erek száma:
4
Külső átmérő (megközelítőleg):
17 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-35-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-45-50 °C
Érjelölés:
szín
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; NSHTöuK-J 4x 4 Darukábel 0,6/1kV 4 x 4 mm2 fekete