Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NSHTöuK-J 4x6 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló G44107 - 444302

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSHTöuK-J 4x6 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló G44107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Torzióvédelem - Igen

  • Köpeny színe - fekete

  • Erek száma - 4

  • Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -35-50 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44107

Gyártói cikkszám

444302

Gyártói típuskód

NSHTöuK-J 4x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Torzióvédelem:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Erek száma:

4

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-35-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-45-50 °C

Érjelölés:

szín

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; NSHTöuK-J 4x 6 0,6/1kV Darukábel fekete