Kábel, vezeték - NSHTöuK-J 5x4 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló GT05772 - 444312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Köpeny színe - fekete
Erek száma - 5
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -40-70 °C
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05772
Gyártói cikkszám
444312
Gyártói típuskód
NSHTöuK-J 5x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Köpeny színe:
fekete
Erek száma:
5
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; NSHTöuK-J 5x 4 Darukábel 0,6/1kV 5 x 4 mm2 fekete