Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NSSHöu 3x35+3x16/3E+3x2,5 ST 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló SN135075 - 00405042

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSSHöu 3x35+3x16/3E+3x2,5 ST 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló SN135075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 600 V

  • Névleges feszültség U - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135075

Gyártói cikkszám

00405042

Gyártói típuskód

NSSHöu 3x35+3x16/3E+3x2.5 ST

Névleges feszültség U0:

600 V

Névleges feszültség U:

1000 V

NSSHöu 3x35+3x16/3E+3x2,5 ST 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló