Kábel, vezeték - NSSHöu-J 3 x 95 / 50 ge Bányakábel 0,6/1kV 3 x 95/ 50 mm2 sárga GT68046 - NSSHöu-J 3 x 95 / 50 ge
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 600 V
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68046
Gyártói cikkszám
NSSHöu-J 3 x 95 / 50 ge
Gyártói típuskód
NSSHöu-J 3 x 95 / 50 ge
Névleges feszültség U0:
600 V
Névleges feszültség U:
1000 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSSHöu-J 3 x 95 / 50 ge Bányakábel 0,6/1kV 3 x 95/ 50 mm2 sárga