Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NSSHöu-J 4x1,5 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló GT41955 - 444122

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSSHöu-J 4x1,5 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló GT41955

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny színe - sárga

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41955

Gyártói cikkszám

444122

Gyártói típuskód

NSSHöu-J 4x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny színe:

sárga

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

600 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSSHöu-J 4x 1,5 0,6/1kV Bányakábel