Kábel, vezeték - NSSHöu-J 4x10 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló PA00801 - 444128
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Köpeny színe - sárga
Kábelgeometria - kerek
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00801
Gyártói cikkszám
444128
Gyártói típuskód
NSSHöu-J 4x10
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Köpeny színe:
sárga
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
600 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - polikloroprén (PCP)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Névleges feszültség U:
1000 V