Kábel, vezeték - NSSHöu-J 4x95 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló SN005492 - NSSHöu-J 0,6/1kV 4x 95
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005492
Gyártói cikkszám
NSSHöu-J 0,6/1kV 4x 95
Gyártói típuskód
NSSHöu-J 4x95
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NSSHöu-J 4x 95 Bányakábel 0,6/1kV 4 x 95 mm2