Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NSSHöu-J 5x4 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló GT07826 - 38030

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NSSHöu-J 5x4 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló GT07826

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny színe - sárga

  • Kábelgeometria - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07826

Gyártói cikkszám

38030

Gyártói típuskód

NSSHöu-J 5x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny színe:

sárga

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

600 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Köpenyanyag specifikálása:

gumi - polikloroprén (PCP)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

1000 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; NSSHöu-J 5x 4 Bányakábel 0,6/1kV 5 x 4mm2