Kábel, vezeték - NSSHöu-O 1x120 0,6/1kV Bányakábel, sárga, égésgátló, olajálló SN087456 - 00405007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087456
Gyártói cikkszám
00405007
Gyártói típuskód
NSSHöu-O 1x120
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NSSHöu-O 1 x 120 sárga Bányakábel 0,6/1kV