Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NTMCWÖU 1x95/16 12/20 kV piros KÖF rézkábel SN166305 - 053765

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NTMCWÖU 1x95/16 12/20 kV piros KÖF rézkábel SN166305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166305

Gyártói cikkszám

053765

Gyártói típuskód

(N)TMCWOEU 1x95/16 12/20 kV RT

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

1

Vezetékanyag:

réz

NTMCWÖU 1x95/16 12/20 kV piros KÖF rézkábel