Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCWY 2x10/10 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT56142 - NYCWY 0,6/1kV 2x 10/ 10

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCWY 2x10/10 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT56142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56142

Gyártói cikkszám

NYCWY 0,6/1kV 2x 10/ 10

Gyártói típuskód

NYCWY 2x10/10

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 2x 10/10 0,6/1kV Erőátv rézkábel