Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCWY 2x16/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN127412 - 7133

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCWY 2x16/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN127412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127412

Gyártói cikkszám

7133

Gyártói típuskód

NYCWY 2x16/16

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

NYCWY 2x16/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt