Kábel, vezeték - NYCWY 3x120/70 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT70436 - 20018918
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70436
Gyártói cikkszám
20018918
Gyártói típuskód
NYCWY 3x120/70
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 3x120/70 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 3x120/70 mm2