Kábel, vezeték - NYCWY 3x240/120 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt 401118 - 401118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 641 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
401118
Gyártói cikkszám
401118
Gyártói típuskód
NYCWY 3x240/120
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Árnyékolás:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV