Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCWY 3x25/25 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT65152 - 20018999

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCWY 3x25/25 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT65152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65152

Gyártói cikkszám

20018999

Gyártói típuskód

NYCWY 3x25/25

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 3x 25/ 25 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 3x 25/ 25mm2