Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCWY 3x35/35 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT42336 - 401011

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCWY 3x35/35 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT42336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42336

Gyártói cikkszám

401011

Gyártói típuskód

NYCWY 3x35/35

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 3x 35/35 0,6/1kV Erőátv rézkábel