Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCWY 3x50/25 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt 401112 - 401112

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCWY 3x50/25 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt 401112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

401112

Gyártói cikkszám

401112

Gyártói típuskód

NYCWY 3x50/25

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

körcikk formájú

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 3x 50/25 0,6/1kV Erőátv rézkábel