Kábel, vezeték - NYCWY 3x50/50 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT59032 - 401119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Árnyékolás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59032
Gyártói cikkszám
401119
Gyártói típuskód
NYCWY 3x50/50
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 3x 50/ 50 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 3x 50/ 50mm2