MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCWY 3x95/95 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN160376 - NYCWY 3x95/95 0,6/1kV

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCWY 3x95/95 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN160376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160376

Gyártói cikkszám

NYCWY 3x95/95 0,6/1kV

Gyártói típuskód

NYCWY 3x95/95 0,6/1kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

NYCWY 3x95/95 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt