Kábel, vezeték - NYCWY 4x150/70 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt 401016 - 401016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 150 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
401016
Gyártói cikkszám
401016
Gyártói típuskód
NYCWY 4x150/70
Vezeték névleges keresztmetszet:
150 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
körcikk formájú
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Árnyékolás:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 4x150/ 70 0,6/1kV Erőátv rézkábel