Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYCWY 4x95/50 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt 401014 - 401014

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCWY 4x95/50 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt 401014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

401014

Gyártói cikkszám

401014

Gyártói típuskód

NYCWY 4x95/50

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

körcikk formájú

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCWY 4x 95/50 0,6/1kV Erőátv rézkábel