Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 10x2,5/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT62847 - 20017639

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 10x2,5/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT62847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 10

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62847

Gyártói cikkszám

20017639

Gyártói típuskód

NYCY 10x2.5/4

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

10

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 10x2,5/4 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 10x 2,5/4mm2