Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 12x2,5/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT98711 - 20017642

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 12x2,5/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT98711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98711

Gyártói cikkszám

20017642

Gyártói típuskód

NYCY 12x2.5/4

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 12x 2,5/ 4 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 12x 2,5/ 4 mm2