Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 12x4/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN152244 - Z_12144

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 12x4/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN152244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152244

Gyártói cikkszám

Z_12144

Gyártói típuskód

NYCY 12x4/6

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

NYCY 12x4/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt