Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 16x1,5/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN152037 - Z_1823

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 16x1,5/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN152037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 16

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152037

Gyártói cikkszám

Z_1823

Gyártói típuskód

NYCY 16x1.5/4

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

16

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

NYCY 16x1,5/4 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt