Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 19x2,5/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN008786 - NYCY 0,6/1kV 19x2,5/6

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 19x2,5/6 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN008786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 19

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008786

Gyártói cikkszám

NYCY 0,6/1kV 19x2,5/6

Gyártói típuskód

NYCY 19x2.5/6

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

19

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 19x2,5/6 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 19x 2,5/6mm2