Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - NYCY 24x2,5/10 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN058471 - NYCY 0,6/1kV 24x2,5/10

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 24x2,5/10 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt SN058471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 24

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Árnyékolás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058471

Gyártói cikkszám

NYCY 0,6/1kV 24x2,5/10

Gyártói típuskód

NYCY 24x2.5/10

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

24

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 24x2,5/10 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 24x 2,5/10mm2